詳細表示

このページのURL:

品番 : EA340GG-30

品名 : 13mmx30m 交換用ケーブル

ダブルワイヤーを使用しているので、よじれにくいです

仕様

サイズ φ13mm×30m
EA340GG用替ケーブル
入数は1本入りです。
本体に取付可能ですが、ドラムには収まりきりません。
よじれにくいダブルワイヤーを使用しています。
ケーブルの洗浄が簡単。
追加説明
カタログ価格

91,900 (税抜)/ 101,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/23 08:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0203ページ
バリエーション一覧
EA340GG-22 13mmx15m 交換用ケーブル
EA340GG-23 13mmx23m 交換用ケーブル
EA340GG-30 13mmx30m 交換用ケーブル
ウェブカタログ画像
※写真は、EA340GG-22です。
  • ※写真は、EA340GG-22です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top