詳細表示

このページのURL:

品番 : EA340GS-2.5

品名 : 63mm 水圧式排水管クリーナー

仕様

ねじ径 3/4”NH(メス) 適合管内径 63mm
サイズ φ36×230mm
水圧で詰まった配水管を開きます。
インレット側に逆流防止装置を装備
ホースを取り付け排水溝にスライドさせるだけの簡単操作
追加説明
カタログ価格

13,200 (税抜)/ 14,520 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/05/12 08:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0202ページ
バリエーション一覧
EA340GS-1.5 38mm 水圧式排水管クリーナー
EA340GS-2.5 63mm 水圧式排水管クリーナー
EA340GS-3 76mm 水圧式排水管クリーナー
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top