品番 : EA340GW-20
品名 : 1・1/8" 回転ローラヘッドカッター(13mm用)
仕様
| 直径 | 28mm | ||
|---|---|---|---|
| [EA340GW-2/-3用]回転ローラヘッドカッター | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,060 円(税抜)/ 7,766 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/08 23:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0202ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA340GW-20 1・1/8" 回転ローラヘッドカッター(13mm用) |
| EA340GW-21 1・1/2" 回転ローラヘッドカッター(19mm用) |
