品番 : EA340R-11
品名 : 6mmx 9m ドレンクリーナー(電動式)
ケーブルの回転方向が同じため、詰まり物をガッチリ掴んで清掃回収できます
仕様
| メーカー | リジッド(RIDGID) | 型番 | 59148 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | パワークリーナー | 電源 | AC120V・0.9A |
| 本体重量 | 5.4kg | ドラム回転数 | 450rpm |
| 2ウェイオートフィード・フィットスイッチ付 | |||
| ケーブルサイズ | φ6mm×9m | 清掃可能パイプ管 | 19~38mm |
| 堅牢な耐衝撃性の防食ハウジング | |||
| コンパクトにまとまるので、オートクリーンの運搬や保管に便利 | |||
| フットスイッチによるON/OFF制御で、ハンズフリーで作業可能。 | |||
| 強度の高いインナーコアケーブルで長寿命、強度の向上、ねじれ防止に。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
77,300 円(税抜)/ 85,030 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/28 19:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0204ページ | ||||
