品番 : EA340RT-12
品名 : 1・1/2" スパイラルカッター(10,13,16mm用)
木の根、葉、枝などが詰まった下水管に
仕様
| メーカー | リジッド(RIDGID) | 型番 | 63020 |
|---|---|---|---|
| 適合ケーブル | EA340RJ-15、-23、RS-10A、-10AB、-10B、-10C、-12、-16 | 接続方法 | スピードカプラー式 |
| サイズ(全長×幅) | 39×38mm | 直径 | 1 1/2” |
| 木の根、葉、枝などが 詰まった下水管に使用。 | |||
| スチール製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,420 円(税抜)/ 9,262 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/22 11:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0204ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA340RT-11 1・1/4" スパイラルカッター(10,13,16mm用) |
| EA340RT-12 1・1/2" スパイラルカッター(10,13,16mm用) |
| EA340RT-13 2" スパイラルカッター(10,13,16mm用) |
ウェブカタログ画像
拡大
