品番 : EA340RV-2
品名 : ケーブル取外し・ピンキー
ケーブル(スピードカプラー方式)と先端ツールの取り外しに
仕様
| メーカー | リジッド(RIDGID) | 型番 | 59225 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | φ12mmケーブル用 | 材質 | ステンレス |
| 重量 | 28g | ||
| EA340RL-11(ケーブル)にもお使い頂けます。 | |||
| ケーブル(スピードカップラー方式)と先端ホースの取り外しに。 | |||
| 連結式ケーブルφ22、23mmも使用可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,170 円(税抜)/ 1,287 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0204ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA340RV-1 ケーブル取外し・ピンキー |
| EA340RV-2 ケーブル取外し・ピンキー |
ウェブカタログ画像
拡大
