詳細表示

このページのURL:

品番 : EA340SC-1.5

品名 : 8mmx1.5m ドレンクリーナー(ハンディー/オーガー)

ビニール被覆により耐久性があります

仕様

材質 ケーブル:スチール(PVCコーティング)、ハンドル:PE、先端:スチール 先端サイズ φ7×110mm
清掃可能パイプ径 25~51mm ケーブルサイズ(mm) φ8×1500
追加説明
カタログ価格

1,090 (税抜)/ 1,199 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 28

(2025/05/11 13:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0203ページ

代替品

EA340SC-3
バリエーション一覧
EA340SC-1.5 8mmx1.5m ドレンクリーナー(ハンディー/オーガー)
EA340SC-3 8mmx3.0m ドレンクリーナー(ハンディー/オーガー)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top