詳細表示

このページのURL:

品番 : EA340SE-4.5

品名 : 6.0mmx4.5m 手動式ドレンクリーナー

仕様

材質 ケーブル:スチール、グリップ:樹脂 グリップサイズ φ32×250mm
シャンク対辺 6.3mm ケーブルサイズ(mm) φ6×4500
清掃可能パイプ径 25~51mm
追加説明
カタログ価格

2,400 (税抜)/ 2,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 85

(2025/05/12 09:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0203ページ
バリエーション一覧
EA340SE-4.5 6.0mmx4.5m 手動式ドレンクリーナー
EA340SE-7.5 6.0mmx7.5m 手動式ドレンクリーナー
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top