品番 : EA340XA-1
品名 : 交換用カップ(2個)
仕様
| EA340X-80、-100、XA-180~-300の交換用ラバーカップ | |||
| 入数 | 2個 | ||
|---|---|---|---|
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,250 円(税抜)/ 1,375 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/04/02 09:15現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2398ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA340X-80 : 900mm イージーリーチ |
| 本体 | EA340X-100 : 1100mm イージーリーチ |
| 本体 | EA340XA-240 : 2500mm イージーリーチ(折畳み式) |
| 本体 | EA340XA-300 : 3100mm イージーリーチ(折畳み式) |
ウェブカタログ画像
拡大
