品番 : EA340XA-240
品名 : 2500mm イージーリーチ(折畳み式)
ハンドル上のストッパーを操作することで、物を挟んだ状態でハンドルを固定できます
仕様
材質 | 柄:アルミ、先端:スチール | 最大開口幅 | 75mm |
---|---|---|---|
縮長時 | 1297mm | 伸長時 | 2500mm |
重量 | 620g | ||
2つ折りにできます。 (2つ折りにした際も物を掴むことが出来ます。) |
|||
手が届かない時、汚物等をつかむ時に使用します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
26,100 円(税抜)/ 28,710 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 34 (2025/09/27 20:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2458ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA340XA-180 1900mm イージーリーチ(折畳み式) |
EA340XA-240 2500mm イージーリーチ(折畳み式) |
EA340XA-300 3100mm イージーリーチ(折畳み式) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA340XA-1 : 交換用カップ(2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)