品番 : EA340XA-180
品名 : 1900mm イージーリーチ(折畳み式)
ハンドル上のストッパーを操作することで、物を挟んだ状態でハンドルを固定できます
仕様
| 材質 | 柄:アルミ、先端:スチール | 縮長時 | 997mm |
|---|---|---|---|
| 伸長時 | 1900mm | 開口幅 | 75mm |
| 重量 | 520g | ||
| 手が届かない時、汚物等を掴む時に使用します。 | |||
| 2つ折りにできます。 (2つ折りにした際も物を掴むことが出来ます。) |
|||
| 小さなネジやワッシャーを拾えるほど感度が高く、約2kg(5ポンド)の石も拾えるほどの強度を備えています。 | |||
| 快適な耐衝撃性プラスチックハンドル | |||
| 届きにくい場所でも取り出しやすいトリガーラッチロックを搭載。 | |||
| トラップやマンホールの石やゴミの掃除、届きにくい場所にある物の回収、電球の交換など、さまざまな用途に使用できます。池からゴルフボールを回収したり、木から果物を摘んだりすることもできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,200 円(税抜)/ 20,020 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/04/02 11:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2398ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA340XA-180 1900mm イージーリーチ(折畳み式) |
| EA340XA-240 2500mm イージーリーチ(折畳み式) |
| EA340XA-300 3100mm イージーリーチ(折畳み式) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA340XA-1 : 交換用カップ(2個) |
