品番 : EA340XD-300
品名 : 1850-3100mm ピックアップハンド(伸縮型)
仕様
| メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 01690 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 1850~3100mm | 最大開口幅 | 最大10cm |
| 重量 | 1.06kg | 拾得可能重量 | 1.5kgまで |
| 開閉パターン | 片側固定・片側可動タイプ | 材質 | 柄:アルミ 先端:特殊ハガネ鋼 ハンドル:グラスファイバー |
| 250mm間隔の6段階調節機能付 | |||
| 手では無理な場所でもらくらくキャッチ | |||
| 拾得に便利なマグネット付き先端部 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,500 円(税抜)/ 17,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/26 14:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2398ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA340XD-200 1350-2100mm ピックアップハンド(伸縮型) |
| EA340XD-300 1850-3100mm ピックアップハンド(伸縮型) |
| EA340XD-310 1400-3000mm ピックアップハンド(伸縮型) |
ウェブカタログ画像
拡大
