品番 : EA340XE-80
品名 : 800mm ピックアップハンド
仕様
| 全長 | 800mm | 最大開口幅 | 75mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | シャフト:アルミ ハンドル:PP 先端グリップ:ラバー |
重量 | 650g |
| 道路植え込み、海水浴場、公共施設、手の届かない奥まった所に落ちた物、空き缶・ゴミ拾いに | |||
| グリップをにぎるとアームが閉まります。 | |||
| アームは360°回転式(4ポジション)で、先端には磁石付(1ヶ所) | |||
| フック付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,070 円(税抜)/ 2,277 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/09/18 17:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2398ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA340XE-50 500mm ピックアップハンド |
| EA340XE-80 800mm ピックアップハンド |
ウェブカタログ画像
拡大
本商品は【80】です。
