品番 : EA340XG-13A
品名 : 610x640mm/1650mm 特大すくい網
仕様
| ブランド名 | PROX(プロックス) | 型番 | PX7035R24B |
|---|---|---|---|
| 商品名 | どでかランディングネット7035 | 規格 | 24号 |
| サイズ | 枠:610mm×640mm 全長:1,650mm |
網深さ | 700mm |
| 収納時 | 1,030㎜ | 網目 | 約20㎜ |
| カラー | 柄:ブルー 枠:シルバー 網:ブラック |
材質 | 柄:アルミニウム・EVA 枠:アルミニウム・ナイロン樹脂 網:ポリエステル(PVC)にラバーコーティング |
| 重量 | 800g | ||
| ラバーコートネットが付いた特大ランディングネット | |||
| 中・大型魚対応の、61×64枠に深さ約70cmのネットをセット | |||
| ネットは網目約20mmのポリエステルにPVCラバーをコーティング。 すくい上げる魚のダメージを軽減させ、フック絡みを抑えます。 |
|||
| 柄・枠ともにアルミ素材を使用し持ち重りを軽減。 | |||
| 柄は枠側にスライドさせてコンパクトに収納可能で、海上釣堀や釣り船に活躍間違いなし! | |||
| 力を入れやすいEVAグリップ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/06 06:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2398ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA340XG-14 : [EA340XG-13用] 替網 |
ウェブカタログ画像
拡大
