詳細表示

このページのURL:

品番 : EA340XG-14

品名 : [EA340XG-13用] 替網

仕様

ブランド名 PROX(プロックス) 枠サイズ 610mm×640mm
網深さ 700mm 網目 約20mm
カラー ブラック 材質 ポリエステル(PVC)にラバーコーティング
重量 300g
EA340XG-13A用 替網
中・大型魚対応・超ロングネット
網目約20mmのポリエステルにPVCラバーをコーティング。
すくい上げる魚のダメージを軽減させ、フック絡みを抑えます。
追加説明
カタログ価格

2,640 円(税抜)/ 2,904 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/20 17:50現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2398ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top