品番 : EA340XG-15
品名 : 1800-2850mm 浅型すくい網(伸縮式)
285cmの超ロングすくい網!浅型なのでごみがすくいやすい
仕様
| 網部分 | 315×365mm | 全長 | 1800~2850mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 柄:アルミパイプ 網枠:鉄 ネット:ポリエチレン |
重量 | 1240g |
| 目合 | 25㎜ | ||
| プール・池・用水路などの清掃に便利。 | |||
| 最長285cmの伸縮タイプで遠くのゴミも取りやすい。 | |||
| 頑丈な鉄枠と、切れにくい丈夫な鋼で耐久性抜群。 | |||
| 浅めの網でゴミ捨てが簡単です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,000 円(税抜)/ 25,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/06 10:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2398ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA340XG-16 : 315x365mm [EA340XG-15用]替網 |
ウェブカタログ画像
拡大
