品番 : EA340XG-16
品名 : 315x365mm [EA340XG-15用]替網
仕様
| サイズ | 315×365mm | 材質 | ポリエチレン |
|---|---|---|---|
| 重量 | 20g | 付属品 | ロープ(スペア網交換時の締め用/約8m) |
| EA340XG-15用替網 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,110 円(税抜)/ 3,421 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/03 22:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2398ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA340XG-15 : 1800-2850mm 浅型すくい網(伸縮式) |
ウェブカタログ画像
拡大
