品番 : EA341WC-12B
品名 : 尿石附着防止剤 (10個)
仕様
| サイズ(mm) | φ47×38(H) | ケース | 有 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 10個 | 成分 | 尿石防止剤、界面活性剤、腐食防止剤、着色剤 |
| 用途 | 尿石防止・消臭 | 対象 | 小便器 |
| 小便器に対し、2個使用 | |||
| 使用期間約1~3ヶ月(季節、水の使用量により異なります) | |||
| トイレ(小便器)に付着する尿石を防止し、配管の詰りや悪臭を防止します。 | |||
| パラジクロロベンゼンは含んでおりません。 | |||
| 充分な尿石防止効果が発揮するように、尿石防止剤の使用とあわせて尿石除去剤のいずれかによる定期洗浄(3~12ヶ月に1回)を行なってください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,930 円(税抜)/ 7,623 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 39 (2026/10/06 00:39現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2144ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA341WC-10 尿石附着防止剤 (50個) |
| EA341WC-11 尿石附着防止剤 (2個) |
| EA341WC-12 尿石附着防止剤 (2個) |
| EA341WC-12B 尿石附着防止剤 (10個) |
