詳細表示

このページのURL:

品番 : EA341WC-1B

品名 : 1.0kg 尿石スケール除去剤(10個)

仕様

内容量 1.0kg 使用目安 300~500ml(1便器あたり)
入数 10個
酸性
尿石を強力な溶解作用により除去します。
鉄さびなどの赤い汚れも落とせます。
毒性が低く、安心して使えます。
特殊活性剤の作用で、すみやかに浸透します。
尿石表面に長時間付着するよう適度な粘度をもち、溶解力に優れています。
尿石中のカルシウム塩を溶かし、尿石を簡単に剥離させます。
作業中、のどを痛めることもありません。
〈使用方法〉
①希釈せずに便器ひとつに300~500mlを目皿やトラップ部に注ぎます。
②約30分~1時間そのまま放置します。
③尿石を除去したあとは水洗いしてください。
〈使用上の注意〉
①本剤は酸性のため、塩素系の薬剤(次亜塩素酸ソーダの殺菌、漂白剤)と混合、または併用すると有毒な塩素ガスが出て危険ですので絶対に一緒に使用しないでください。
②プラスチック製、金属製便器等は変色することがありますので使用しないでください。
③浄化槽のあるトイレで多量に使用すると、中が酸性になり浄化能力が低下する事がありますので一時に多量に使用しないでください。
④ゴム手袋、保護めがねを着用してご使用ください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

18,900 (税抜)/ 20,790 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/04/01 06:51現在)

商品入数 10 販売単位 CS
カタログページ 2144ページ
バリエーション一覧
EA341WC-1 1.0kg 尿石スケール除去剤
EA341WC-5 5.0kg 尿石スケール除去剤
EA341WC-1B 1.0kg 尿石スケール除去剤(10個)
EA341WC-5B 5.0kg 尿石スケール除去剤(4個)
ウェブカタログ画像
※10個入
  • ※10個入

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top