品番 : EA345A-21
品名 : 610mm 延長用ポンプ
仕様
| ポンプ長 | 約610mm | ||
|---|---|---|---|
| スチールシャフト製で錆や腐食に強い | |||
| 延長ポンプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,920 円(税抜)/ 3,212 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/07/29 20:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2512ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA345A-11 : 610mmx 914mm 手動ポンプ |
| 本体 | EA345A-12 : 914mmx 914mm 手動ポンプ |
