詳細表示

このページのURL:

品番 : EA345A-11

品名 : 610mmx 914mm 手動ポンプ

仕様

適用 吐出ホース長 660mm
ポンプ全長 610mm 吐出量 630ml/ストローク
手動式
スチールシャフト製で錆や腐食に強い
バルブボックス、メーターピット、パイプ溝など、水が溜まった場所の排水に最適です。
素早く排水出来ます。
追加説明
カタログ価格

10,400 (税抜)/ 11,440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/16 19:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2575ページ

代替品

EA345A-12
  • 品番

    EA345A-12

  • コメント

    違い:吐出量・ホース長

バリエーション一覧
EA345A-11 610mmx 914mm 手動ポンプ
EA345A-12 914mmx 914mm 手動ポンプ
EA345A-13 914mmx1829mm 手動ポンプ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top