詳細表示

このページのURL:

品番 : EA345AA-10

品名 : ロータリーポンプ・電気ドリル用(φ19mmホース)

仕様

用途 淡水・海水・オイル、農業用薬品(液体)、液体肥料、水溶性研削液などの給排水に サイズ 125(W)×79(D)×106(H)mm
最大吐出量 48L/分
※吐出量は使用するドリルの能力や液体の粘度により異なります。
シャフト 7mm
適応電動工具 電気ドリル(正回転) 適応電気ドリル回転数 2,000~3,000rpm
使用ホース内径 19~20mm ローター材質 ポリアセタール
重量 326g 付属品 固定アングル、ナイロンフィン×4、フィルター、Oリング、ゴムリング
電気ドリルを使用してポンプとして使えます。
本体は耐腐食・耐熱および耐摩耗の樹脂プラスチックボディ
エンジンオイル SAE30~40まで使用可能です。
<使用方法>
①ドリルポンプ・電気ドリル・ホース(給水側/排水側)・ホースバンドを準備して下さい。
②ホースは内径19~20mmの工業用耐圧ホースをご使用下さい。
③給水側のホースは硬質または半硬質で3m以内、吐出側のホースは15m以内でご利用下さい。(呼び水を含んだ状態で本体の高さ2mまで吸い上げ可能)
④不純物の混じった汚れた液体の場合は、フィルターを給水側のホースの端にホースバンドで固定してからご使用下さい。(画像③参照)
⑤ご使用前には電気ドリルが正回転になっているかをご確認下さい。逆回転で回転させますと本体内部が破損する恐れがあります。
⑥給水口・吐出口にホースを根元まで装着し、ポンプ本体のシャフト(7mm軸)をドリルチャックにしっかり固定して下さい。
⑦ドリルとポンプを水平に固定出来ない時は、板(厚み20mm以内)を使用し、付属の固定アングルでポンプをわずかに前後に揺れる程度に固定して下さい。
⑧ドリルとトルクを維持するようにハンドルを左向きに置いて下さい。(画像②参照)
⑨両側のホースがスピン防止の役目をしております。ホースバンドを利用してしっかりと本体に接続して下さい。
⑩給水を始める前にポンプを出来るだけ液体の近くに位置付けして下さい。給水側ホースを液体に浸け、電気ドリル(正逆両用の場合は正回転で)のスイッチを入れると反対側ホースより吐出されます。
⑪使用後はポンプに少量の洗剤を加えた水を通し、給排水後に綺麗な水で再度給排水して下さい。
※注意※
●ガソリン、シンナーなどの引火性液体には使用出来ません。
●電気ドリルは適正な回数数で使用し、逆回転では使用しないで下さい。
●ドリルは二重絶縁タイプのものをご使用下さい。
●手・足・ドリル本体の水濡れは感電の恐れがあります。
●ポンプの空回しは故障の原因になります。
●酸性、塩基性溶液には使用出来ません。
●粉末等、残留物が乾燥して固まる液体は使用出来ません。
●粘度の高い液体には使用出来ません。
●飲み水の汲み上げ、金魚・熱帯魚など生物のいる水槽などへの環境水は、ポンプ内の潤滑油が混入する恐れがありますので使用しないで下さい。
●-5℃~+70℃の範囲でご利用出来ますが、凍結するような液体は使用出来ません。
●飛沫が目に入ると非常に危険ですので、ご使用中は保護メガネなどの安全具を必ずご使用下さい。
●内部潤滑剤が入っていますので、液体に混入する場合があります。
追加説明
カタログ価格

6,090 円(税抜)/ 6,699 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/10 11:02現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2512ページ
ウェブカタログ画像
  • ドリルとトルクを維持するようにハンドルを左向きに置いて下さい。
  • 不純物の混じった汚れた液体の場合は、フィルターを給水側のホースの端にホースバンドで固定してからご使用下さい。
  • W:125mm     D:79mm      H:106mm

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top