品番 : EA345EB-11
品名 : AC100V(50Hz)/32mm 水中ポンプ(海水用)
仕様
| メーカー | 工進 | 型番 | SK-53210 |
|---|---|---|---|
| 周波数 | 50Hz | 出力 | 150W |
| 口径(mm) | 32 | 吐出量 | 61L/分 |
| サイズ(mm) | φ164×255(H) | 重量(kg) | 5.1 |
| 電源 | AC100V | 最大全揚程 | 6m |
| 最大吐出量 | 120L/分 | 使用可能ホース内径 | 32・25mm |
| 定格電流 | 3.0A | 消費電力 | 254W |
| 回転数 | 2600rpm | 電源コード長 | 5m(漏電遮断器付) |
| 漏電遮断器 | 定格容量12A/定格感度電流15mA | 発電機必要容量 | 0.8kW以上 |
| 連続使用時間 | 8時間(※但し消耗品の寿命は累計使用時間3000時間) | 最低起動水位目安 | 10cm |
| 最大延長コード長さ | 0.75m㎡時:20mまで 1.25m㎡時:40mまで |
残水水位目安 | 2.4cm |
| 付属品 | タケノコニップル (32×32mm) 、タケノコニップル (32×25mm) 、カップリング(32mm)、カップリングパッキン(32mm)、ロープ(5m)、ホースバンド(32・25mm用)、取扱説明書 | ||
| 漏電遮断器付 | |||
| 焼付防止安全装置を内蔵で長時間(1日8時間まで)の連続運転可能。 | |||
| ※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。 | |||
| 清水・海水用 | |||
| 養魚場の排水に | |||
| 魚洗いに | |||
| 海水の入れ替えに | |||
| 海苔機械の組み込みに | |||
| 甲板の洗浄に | |||
| 船舶の緊急排水に | |||
| ハッチの給排水に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
57,900 円(税抜)/ 63,690 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/17 21:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2515ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA345EB-11 AC100V(50Hz)/32mm 水中ポンプ(海水用) |
| EA345EB-12 AC100V(60Hz)/32mm 水中ポンプ(海水用) |
