詳細表示

このページのURL:

品番 : EA345ED-12

品名 : DC12V(50W)/25mm 水中ポンプ(海水用)

仕様

メーカー 工進 型番 BL-2512N
出力 50W 口径(mm) 25
全揚程 3.0m 吐出量 25L/分
サイズ(mm) φ105×161.5(H) 重量(kg) 1.3
電源 DC12V 最大全揚程 4m
最大吐出量 63L/分 定格電流 7.8A
電源コード長 3m 最低起動水位目安 6cm
残水水位目安 2.5cm 使用可能ホース内径 25mm
海水用
1.3kgの計量タイプ
ビルジ排水対応で船舶備品に最適
※循環用使用不可
※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。
手軽に持ち運びのできる海水用水中ポンプ
小型で手軽に持ち運びできるので、ビルジ排水はもちろん、水中ポンプとしてあらゆる用途に使用できます。
甲板の洗浄に
ビルジの排水に
養魚場の排水に
養殖稚貝の選別時に
船舶の緊急排水に
ハッチの給排水に
水の入れ替えに
魚洗いに
追加説明
アイコン
カタログ価格

26,500 円(税抜)/ 29,150 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/06 06:00現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2515ページ
ウェブカタログ画像
  • 海水用

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top