品番 : EA345EN-1
品名 : DC18V/20mm 水中ポンプ(清水用)
仕様
| メーカー | 工進 | 型番 | SSP-1820 |
|---|---|---|---|
| 周波数 | 50/60Hz | 出力 | 50W |
| 口径(mm) | 20 | 全揚程 | 17.5m |
| 吐出量 | 30L/分(最大) | サイズ(mm) | φ79×163(H) |
| 重量(kg) | 1.8 | 電源 | DC18V |
| 使用可能ホース内径 | 15mm | 定格電流 | DC2,0A |
| 消費電力 | 80W | 電源コード長 | 2.5m |
| 発電機必要容量 | 500W | 連続使用時間 | 約30分(最大揚程時) |
| 最低起動水位目安 | 製品高さの1/3 | 接続ねじ | G1/4 |
| 残水水位 | 約30mm | 液温 | 5~40°C |
| 防水性能 | ポンプ:IPX8 バッテリーケース:IPX4 |
使用環境温度 | 5~40°C |
| 付属品 | ワンタッチカップリング、バッテリー、充電器 | ||
| 電源の無い場所での洗浄や散水作業が可能です。 | |||
| 電源ボタンを押す時間に応じてタイマー運転ができます。 | |||
| 充電式なので、電源不要です。 | |||
| フックが付いているので、水をためた容器にも、近くの壁などにもフックを引っ掛けて設置できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,800 円(税抜)/ 25,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/15 12:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2515ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA990KB-26 : DC18V/2.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
| 部品 | EA990KB-27 : DC18V/2.0Ah 急速充電器 |
