詳細表示

このページのURL:

品番 : EA345HF-50

品名 : AC100V/150W/50HZ/15・25mm 水中ポンプ

仕様

メーカー HiKOKI 型番 AP150
HiKOKI:型番 AP150(50HZ)
貯水槽の給排水に
電源 AC100V 周波数 50Hz
出力 150W 口径(mm) 15・25
サイズ(mm) φ142× 204(H) 重量(kg) 3.0
コード長 3m 全揚程 1m(吐出量85L/分)
5m(吐出量60L/分)
9m(吐出量15L/分)
最大全揚程 9m 最大吐出量 85L/分
最低水位 20mm
※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。
追加説明
カタログ価格

23,600 (税抜)/ 25,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/26 14:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2515ページ
バリエーション一覧
EA345HF-50 AC100V/150W/50HZ/15・25mm 水中ポンプ
EA345HF-60 AC100V/150W/60Hz/15・25mm 水中ポンプ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top