詳細表示

このページのURL:

品番 : EA345RD-160

品名 : AC100V(60Hz)/25mm 水中ポンプ(低水位排水)

仕様

メーカー 鶴見製作所(ツルミポンプ) 型番 LSCE1.4S
周波数(Hz) 60 電源 100V
サイズ(W×D×H)mm 196×227×316 重量 12.6kg
出力(W) 480 口径(φmm) 25
全揚程(m) 6 吐出量 120L/分
一般工事底水排水用
自動運転型
低水位排水用
軽量でコンパクトです。
独自のシール弁座と新機構のスイング弁により、一度吸引した水は逆流しません。
NETIS(登録番号:No.CG-110036-A)
自動運動型は低水位を感知してオフになります。
追加説明
カタログ価格

78,300 円(税抜)/ 86,130 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/02 01:52現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2515ページ
バリエーション一覧
EA345RD-150 AC100V(50Hz)/25mm 水中ポンプ(低水位排水)
EA345RD-160 AC100V(60Hz)/25mm 水中ポンプ(低水位排水)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top