詳細表示

このページのURL:

品番 : EA345RH-50

品名 : 単相200V/480W(50Hz)/50mm 水中ポンプ

仕様

メーカー 鶴見製作所(ツルミポンプ) 型番 LB-480J
電源 AC200V 周波数 50Hz
出力 480W 口径 50mm
サイズ φ187×286(H)mm 重量 9.5kg
全揚程 8m 最大全揚程 11m
吐出量 120L/分 最大吐出量 220L/分
定格電流 3.3A
コンセントプラグはついていません。
一般工事排水用
非自動型
※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。
追加説明
カタログ価格

49,000 (税抜)/ 53,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/26 15:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2514ページ
バリエーション一覧
EA345RH-50 単相200V/480W(50Hz)/50mm 水中ポンプ
EA345RH-60 単相200V/480W(60Hz)/50mm 水中ポンプ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top