品番 : EA345RJ-50A
品名 : 三相200V/750W(50Hz)/50mm 水中ポンプ(オート)
仕様
| メーカー | 鶴見製作所(ツルミポンプ) | 型番 | KTVE2.75 |
|---|---|---|---|
| 電源 | 三相200V | 周波数 | 50Hz |
| 出力(kW) | 0.75 | 口径(mm) | 50 |
| サイズ(mm) | 200×155×422(H) | 重量(kg) | 13.3(ケーブルは除く) |
| 全揚程 | 10m(吐出量0.18m3/分) | 最大全揚程 | 約15m |
| 吐出量 | 180L/分 | 最大吐出量 | 約300L/分 |
| 一般工事用、中型軽量タイプ | |||
| 電極式自動運転型 | |||
| コンセントプラグはついていません。 | |||
| プラグ別売 | |||
| 低水位を感知してオフになります。 | |||
| ※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
121,000 円(税抜)/ 133,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 16:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2514ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA345RJ-50A 三相200V/750W(50Hz)/50mm 水中ポンプ(オート) |
| EA345RJ-60A 三相200V/750W(60Hz)/50mm 水中ポンプ(オート) |
