詳細表示

このページのURL:

品番 : EA345RM-60

品名 : AC100V/100W(60Hz)/25mm 水中ポンプ

仕様

メーカー 鶴見製作所(ツルミポンプ) 型番 FP-10S
周波数 60Hz 出力 100W
口径(mm) 25 全揚程 7.0m
吐出量 80l/分 サイズ(mm) φ157x224(H)
適用ホースサイズ 15・25mm 重量(kg) 3.4
付属品 ホースバンド(15・25mm各1個)
ホースカップリング(15・25mm各1個)
ユニオンパッキン
ユニオン
家庭用・小型水中ポンプ。
園芸用の散水・給水、池の掃除・排水・循環に!
女性でも簡単に使える親切設計のポータブルタイプ。
手に自然になじむ形状の持ちやすいハンドル。
軽くて丈夫な樹脂製のボディでお手入れも簡単。
お風呂の水を洗濯機に移す洗濯ポンプとしても使用できます。
追加説明
カタログ価格

26,200 円(税抜)/ 28,820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/12 02:44現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2515ページ
バリエーション一覧
EA345RM-50 AC100V/100W(50Hz)/25mm 水中ポンプ
EA345RM-60 AC100V/100W(60Hz)/25mm 水中ポンプ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top