品番 : EA345S-26A
品名 : AC100V(60Hz)/50mm 水中ポンプ(ステンレス製)
仕様
| メーカー | 鶴見製作所(ツルミポンプ) | 型番 | 50SQ2-2.4S |
|---|---|---|---|
| 口径(φmm) | 50 | 出力(W) | 400 |
| 全揚程(m) | 8.0 | 吐出量 | 110L/分 |
| 電源 | AC100V | 周波数 | 60Hz |
| サイズ | φ180×366(H)mm | 材質 | SUS304 |
| コード長 | 6m | 重量 | 10.5kg |
| 付属品 | キャブタイヤケーブル×1本 特殊ねじ込み相フランジ(ボルト・パッキン付)×1式 ねじ込みホースカップリング×1個 |
||
| 錆を防止するステンレス仕様の水中ポンプ | |||
| 汚水、各種液用(海水不可) | |||
| 非自動型 | |||
| オイルリフター装備 メカニカルシール(軸封装置)用の潤滑装置です。メカニカルシールの潤滑性および冷却効果が安定・向上します。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
110,000 円(税抜)/ 121,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/12 01:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2514ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA345S-5A AC100V(50Hz)/40mm 水中ポンプ(ステンレス製) |
| EA345S-6A AC100V(60Hz)/40mm 水中ポンプ(ステンレス製) |
| EA345S-25A AC100V(50Hz)/50mm 水中ポンプ(ステンレス製) |
| EA345S-26A AC100V(60Hz)/50mm 水中ポンプ(ステンレス製) |
