詳細表示

このページのURL:

品番 : EA345SA-15A

品名 : AC100V(50Hz)/50mm 水中ポンプ(フロート式/SUS)

仕様

メーカー 鶴見製作所(ツルミポンプ) 型番 50SQA2-2.4S
口径 50mm 出力 400W
全揚程 8m 最大全揚程 10m
吐出量 110L/分 最大吐出量 240L/分
電源 AC100V 周波数 50Hz
サイズ φ180×366(H)mm 材質 SUS304
コード長 6m 重量 11kg
付属品 キャブタイヤケーブル×1本
特殊ねじ込み相フランジ(ボルト・パッキン付)×1式
ねじ込みホースカップリング×1個
錆を防止するステンレス仕様の自動型水中ポンプ
汚水、各種液用(海水不可)
低水位を感知して自動的にオフになるフロート式自動運転型
オイルリフター装備
メカニカルシール(軸封装置)用の潤滑装置です。メカニカルシールの潤滑性および冷却効果が安定・向上します。
※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。
追加説明
カタログ価格

156,000 円(税抜)/ 171,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/07 02:29現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2514ページ
バリエーション一覧
EA345SA-15A AC100V(50Hz)/50mm 水中ポンプ(フロート式/SUS)
EA345SA-16A AC100V(60Hz)/50mm 水中ポンプ(フロート式/SUS)
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top