詳細表示

このページのURL:

品番 : EA346E

品名 : 60bar(5.9MPa) 水圧テストポンプ

水道管の漏れ、テスト用に

仕様

最高圧力 60bar(6.0MPa) サイズ 510×180×255(H)mm
容量 12L 接続ホースねじ径 G1/2”
重量 8kg タンク材質 スチール
ホース長 1.5m
追加説明
カタログ価格

47,800 (税抜)/ 52,580 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/06/17 21:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0198ページ

代替品

EA346B-1
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top