詳細表示

このページのURL:

品番 : EA346TA-2

品名 : 4.0MPa 水圧テストポンプ

仕様

最高圧力 4.0MPa 圧力計 2.5MPa
プランジャー径 22mm ストローク 35mm
吐出口径 1/4 水槽容量 4.5L
1回吸水量 13ml サイズ 200×320×300(H)mm
重量 3.5kg 接続ねじ径 G1/4”
適用流体 清水・水道水(常温) 付属品 圧力計2.5Mpa、耐圧ホース1m、ユニオン継手1/2、ブッシング1/2×1/4
弁は高精度のステンレス球弁を採用
水槽はポリタンクで錆びずにいつまでも清潔です。
※温水を使用した場合、内部の部品(ゴム製の部品等)に不具合や損傷が発生し、加圧できない場合や水漏れの原因となります。
JIS規格:JQ0308032
追加説明
カタログ価格

26,000 円(税抜)/ 28,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 19:06現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0197ページ
バリエーション一覧
EA346TA-2 4.0MPa 水圧テストポンプ
EA346TA-3 5.0MPa 水圧テストポンプ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top