品番 : EA346TA-4
品名 : 10.0MPa 水圧テストポンプ
仕様
| 最高圧力 | 10.0MPa | 圧力計 | 10MPa |
|---|---|---|---|
| プランジャー径 | 22mm | ストローク | 35mm |
| 吐出口径 | 1/4 | 水槽容量 | 5.2L |
| 1回吸水量 | 13ml | サイズ | 210×360×300(H)mm |
| 重量 | 7.0kg | 接続ねじ径 | G1/4” |
| 適用流体 | 清水・水道水(常温) | 付属品 | 圧力計10Mpa、1/4耐圧ホース |
| 弁は高精度のステンレス球弁を採用 | |||
| ※温水を使用した場合、内部の部品(ゴム製の部品等)に不具合や損傷が発生し、加圧できない場合や水漏れの原因となります。 | |||
| JIS規格ではありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
44,000 円(税抜)/ 48,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0197ページ | ||||
