詳細表示

このページのURL:

品番 : EA348BE-2

品名 : 1/8"- 3 " パイプバイス

仕様

メーカー レッキス工業(REX) 型番 1201V2
用途 鋼管用 適応パイプ径B 1/8”~3”
ベース穴径 15mm 重量 8.2kg
耐久性に優れ、しっかり締め付けるパイプバイス
鋳鉄製
追加説明
カタログ価格

28,500 円(税抜)/ 31,350 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0192ページ
バリエーション一覧
EA348BE-1A 1/8"-2・1/2" パイプバイス
EA348BE-2 1/8"- 3 " パイプバイス
ウェブカタログ画像
  • 部分の名称

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top