品番 : EA350X-2A
品名 : [EA350X-3用] 1/2"-3/4" チェーザ(4個入)
仕様
| メーカー | レッキス工業(REX) | 型番 | 16P407 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 水道、ガス管用 | サイズ | 1/2”~3/4”(15A~20A) 27mm幅 |
| 入数 | 1組(4個) | ||
| 電動ねじ切り機(EA350X-3)用 替刃チェーザ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,200 円(税抜)/ 14,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/31 16:29現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0190ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA350X-3 : 1/4"-1"(25A) 電動ねじ切機(小型/軽量) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:4個
