品番 : EA350X-3
品名 : 1/4"-1"(25A) 電動ねじ切機(小型/軽量)
仕様
メーカー | レッキス工業(REX) | 型番 | 205125 |
---|---|---|---|
ねじ切能力 | 1/4B~1B(8A~25A) | モーター | 単相100V・400Wシリースモーター(ブレーキ付) |
無負荷回転数 | 55rpm | オイルタンク容量 | 1.5L |
重量 | 19.8kg | サイズ | 440×329×356(H)mm |
自動切上 | |||
片手で持てるパイプマシンです。 | |||
小型・軽量で高速ねじ切り。 | |||
クラス最大のモーターパワー、25Aのねじ加工が楽々16秒。 | |||
主軸に高精度ボールベアリング採用。 | |||
余裕の往復台ストローク。 | |||
電源コード収納ポケットを装備。 | |||
操作性の良いハンドル形状。 | |||
ブレーキ付きモーターを採用した巻込防止設計。 | |||
短管加工での往復台の衝突を防止する安全装置を装備。 | |||
二重絶縁モーター採用。 | |||
自動停止カーボン採用。 | |||
低重心安定設計。 | |||
※8A~10Aのダイヘッド&チェーザは別売です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
258,000 円(税抜)/ 283,800 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/29 00:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0191ページ |