詳細表示

このページのURL:

品番 : EA350XC-22

品名 : 3/4B-1B ねじ切機用パイプカッター替刃

仕様

メーカー レッキス工業(REX) 型番 135070
用途 鋼管用 刃幅 18㎜
刃長 18㎜ 重量 20g
入数 1枚
電動ねじ切り機(EA350X-3)用 カッター替刃
追加説明
カタログ価格

3,210 円(税抜)/ 3,531 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/31 16:22現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 0190ページ
バリエーション一覧
EA350XC-21 1・1/2B-6B ねじ切機用パイプカッター替刃
EA350XC-22 3/4B-1B ねじ切機用パイプカッター替刃
EA350XC-23 1・1/2B-6B ねじ切機用カッター替刃(ステンレス管用)
EA350XC-24 3/4B-1B ねじ切機用カッター替刃(ステンレス管用)
ウェブカタログ画像
入数:1枚
※画像は代表画像です
  • 入数:1枚\n※画像は代表画像です
  • 使用イメージ\n※本商品は替刃のみです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top