品番 : EA350XC-21
品名 : 1・1/2B-6B ねじ切機用パイプカッター替刃
仕様
| メーカー | レッキス工業(REX) | 型番 | 135076 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 鋼管用 | 刃幅 | 19㎜ |
| 刃長 | 38㎜ | 重量 | 35g |
| 入数 | 1枚 | ||
| 電動ねじ切り機(EA350X-7、EA350XB-1、EA350XC-2B、-5)用 カッター替刃 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,210 円(税抜)/ 3,531 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/31 15:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0190ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA350XC-21 1・1/2B-6B ねじ切機用パイプカッター替刃 |
| EA350XC-22 3/4B-1B ねじ切機用パイプカッター替刃 |
| EA350XC-23 1・1/2B-6B ねじ切機用カッター替刃(ステンレス管用) |
| EA350XC-24 3/4B-1B ねじ切機用カッター替刃(ステンレス管用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA350X-7 : 1/4"-1・1/2"(40A) 電動ねじ転造機(小型) |
| 本体 | EA350XB-1 : 1/4"- 2"(50A) 電動ねじ切機 |
| 本体 | EA350XC-2B : 1/4"- 3"(80A) 電動ねじ切機 |
| 本体 | EA350XC-5 : 1/4"-3"(80A) 電動ねじ切り機 |
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像です