詳細表示

このページのURL:

品番 : EA350XC-24

品名 : 3/4B-1B ねじ切機用カッター替刃(ステンレス管用)

仕様

メーカー レッキス工業(REX) 型番 135071
刃幅(mm) 18 刃長(mm) 18
重量 20g
20A-25A(3/4B~1B)電動ねじ切り機用替刃
ステンレス管用
追加説明
カタログ価格

3,800 (税抜)/ 4,180 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/11/04 00:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0191ページ
バリエーション一覧
EA350XC-21 1・1/2B-6B ねじ切機用パイプカッター替刃
EA350XC-22 3/4B-1B ねじ切機用パイプカッター替刃
EA350XC-23 1・1/2B-6B ねじ切機用カッター替刃(ステンレス管用)
EA350XC-24 3/4B-1B ねじ切機用カッター替刃(ステンレス管用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top