品番 : EA350XC-38
品名 : 2・1/2" ニップル加工用アタッチメント
仕様
| メーカー | レッキス工業(REX) | 型番 | 1701NG |
|---|---|---|---|
| サイズ | 2・1/2” | 適応パイプ径 | 65A |
| 最短ニップル長さ | 75mm | ||
| 短管が無駄なく使えます。 | |||
| シンプルな構造で故障がなく、パイプマシンと併用することにより誰でも短ニップルが製作できるように設計されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,500 円(税抜)/ 29,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/11/04 00:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0191ページ | ||||
