品番 : EA351BH-6
品名 : 12.7mmx3m グランドパッキン(PTFE テフロンファイバー)
仕様
| 用途 | 一般化学薬品用バルブ、防食や非汚染性を要求されるバルブ及びポンプライン、攪拌機 等 | 巻数 | 3m巻 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 12.7×12.7mm | 性能 | 使用温度範囲:-10~260℃ 圧力:5MPa 軸周速:4m/Sec PV値:- PH値:0~14 |
| 使用可能流体 | 清水・海水・工業排水・酸アルカリ溶剤、強酸及び強アルカリ性溶剤流体 | ||
| テフロン含浸テフロンファイバー | |||
| アルカリ溶剤、化学薬品回転ポンプ、往復動ポンプ、バルブ、フランジ、ケミカルポンプ | |||
| 純テフロン繊維にテフロンディスパーションを含浸させたグランドパッキンです。その他の材料は含まれておりませんので、硫酸及び強酸から高濃度アクリル溶剤までご使用頂けます。耐薬品性と耐久性を持った商品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
54,900 円(税抜)/ 60,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/03 08:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1463ページ | ||||
