品番 : EA351BS-16A
品名 : 1000x1000x0.6mm ガスケットシート(高面圧用/5枚)
仕様
| メーカー | スリーボンド | 型番 | 206H |
|---|---|---|---|
| サイズ | 1×1m | 厚み | 0.6±0.06mm |
| 締付面圧基準 | 160~250kg/c㎡ | 適応流体 | 油、温水、酸、アルカリ、 ガソリン、溶剤 |
| 入数 | 5枚 | 材質 | 液状ガスケット含浸特殊紙 |
| 使用温度範囲 | -40~180℃ | ||
| 高面圧用 | |||
| 油類に対して優れた耐性があり、耐熱性にも優れています。 | |||
| 長く強靭な繊維質材料に特殊な粘性体を独自の方法で含浸させてあります | |||
| 高い締付面圧で粘性体が表面ににじみ出し凹凸を充填します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,300 円(税抜)/ 20,130 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/03 10:10現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1460ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
