品番 : EA351CB-6
品名 : 6x3.0mmx15m コードシール(オーバル)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 日本バルカー | 型番 | 7GS66A |
---|---|---|---|
材質 | PTFE | 耐圧 | 1.96MPa(気体)、4.90MPa(液体) |
使用可能温度範囲 | -240~260℃ | 幅(mm)×厚さ(mm)×長さ(m) | 6×3.0×15 |
耐熱、耐薬品性シール材 | |||
粘着剤付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,700 円(税抜)/ 16,170 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/30 15:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA351CB-3 3x1.5mmx30m コードシール(オーバル) |
EA351CB-6 6x3.0mmx15m コードシール(オーバル) |
EA351CB-9 9x4.0mmx 8m コードシール(オーバル) |
EA351CB-12 12x5.0mmx 5m コードシール(オーバル) |
EA351CB-16 16x6.0mmx 5m コードシール(オーバル) |