詳細表示

このページのURL:

品番 : EA351EB-15

品名 : [JIS10K] 15A 渦まきガスケット

仕様

呼び径 15A 用途 一般配管・フランジ
最小締付圧力 68.9MPa ガスケット係数 m値 3
厚み 4.5mm 内輪・外輪材質 SPCC(鉄)
圧力限界 水系流体:43.1MPa
ガス・腐蝕性流体:25.9MPa
最高使用温度 酸化雰囲気:450℃
非酸化雰囲気(蒸気等):650℃
JIS規格 JIS B- 2404 耐熱温度 -200~650℃(蒸気)
JIS10K
耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。
渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。
内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。
追加説明
カタログ価格

835 円(税抜)/ 919 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/10/01 02:23現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1463ページ
バリエーション一覧
EA351EB-10 [JIS10K] 10A 渦まきガスケット
EA351EB-15 [JIS10K] 15A 渦まきガスケット
EA351EB-20 [JIS10K] 20A 渦まきガスケット
EA351EB-25 [JIS10K] 25A 渦まきガスケット
EA351EB-32 [JIS10K] 32A 渦まきガスケット
EA351EB-40 [JIS10K] 40A 渦まきガスケット
EA351EB-50 [JIS10K] 50A 渦まきガスケット
EA351EB-65 [JIS10K] 65A 渦まきガスケット
EA351EB-80 [JIS10K] 80A 渦まきガスケット
EA351EB-100 [JIS10K]100A 渦まきガスケット
EA351EB-125 [JIS10K]125A 渦まきガスケット
EA351EB-150 [JIS10K]150A 渦まきガスケット
ウェブカタログ画像
※商品材質は鉄です。画像はステンレスです。
  • ※商品材質は鉄です。画像はステンレスです。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top