品番 : EA351EE-80
品名 : [JIS10K] 80A 渦まきガスケット
仕様
| メーカー | ニチアス | 型番 | No.1834-GR |
|---|---|---|---|
| 商品名 | グラシール ボルテックスガスケット | 最高使用温度 | 450℃ |
| 高温でのフィラー材の劣化が少なく、高温高圧条件でも長期間優れたシール性を発揮します。 | |||
| 圧力変動や熱サイクルのある過酷な条件でも優れたシール性を発揮します。 | |||
| 各種産業の配管フランジ、圧力容器、熱交換器、バルブボンネットなどで、特に高温・高圧の蒸気、LNGなど低温用のガスケットとして適しています。 | |||
| JIS10K | |||
| 内輪・外輪材質 | SUS304 | サイズ規格 | 80A |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,700 円(税抜)/ 7,370 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/03 23:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1513ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA351EE-65 [JIS10K] 65A 渦まきガスケット |
| EA351EE-80 [JIS10K] 80A 渦まきガスケット |
| EA351EE-100 [JIS10K]100A 渦まきガスケット |

