品番 : EA351GP-125
品名 : 125A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/5K)
仕様
呼び径 | 125A | 厚み | 1.5mm |
---|---|---|---|
使用温度範囲 | 水系流体:-200~215℃ 油系・ガス系流体:-200~260℃ |
材質 | NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛 |
適用流体 | 水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど | 最高圧力 | 水系・油系流体:4.0MPa ガス系流体:1.0MPa |
全面形パッキン | |||
JIS5K | |||
膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます | |||
傷が付きにくく、柔軟性に優れます | |||
比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,380 円(税抜)/ 3,718 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/28 05:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1528ページ |
代替品
|