詳細表示

このページのURL:

品番 : EA351KB-1

品名 : 4.0mmx7m 極細幅シールテープ

仕様

用途 可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のねじ継手部のシールに 幅 4mm
長さ 7m 厚さ 0.1mm
材質 ポリテトラフルオロエチレン 耐熱温度 -200℃~260℃
入数 1巻
耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。
柔軟性に優れているため、様々な形状部へのシールが非常に簡単に行えます。
屋外使用でも半永久的に侵されません。
極細仕様で通常幅ではカバー出来ない箇所などの細かなシール作業に最適です
引張強度の明確な値はありません。
食品衛生法(ポジティブリスト)適合品
RoHS2(10物質)対応品
追加説明
カタログ価格

975 円(税抜)/ 1,073 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/10/31 17:51現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1046ページ 1448ページ
バリエーション一覧
EA351KB-1 4.0mmx7m 極細幅シールテープ
EA351KB-11 4.0mmx7m 極細幅シールテープ(5巻)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top