品番 : EA351NA-0.5
品名 : 635x635x0.5mm 耐熱・耐蒸気性ジョイントシート
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ニチアス | 型番 | No.1993 |
---|---|---|---|
商品名 | クリンシルスーパー | 材質 | 無機繊維、アラミド繊維、炭素繊維、特殊ゴム |
使用温度範囲 | -100~100℃ | ||
各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット | |||
サイズ | 635×635mm | 厚み | 0.5mm |
重量 | 約340g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,810 円(税抜)/ 6,391 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/24 04:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1526ページ |
代替品
|